品番 : EA638F-79
品名 : 4500kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | D1:25.4、B:42.4、L:81.3、 A:28.7、X:131.5、Y:148.5、Z:55.6 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.1kg | 使用荷重 | 4.5t |
| 船舶や工業用機械に | |||
| ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。 | |||
| 最高の耐食性を実現するSUS316-NM製 | |||
| アメリカ製で特大のボルトが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/03 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|



