品番 : EA638F-71
品名 : 453kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | D1:6.4、B:11.7、L:22.1、 A:7.8、X:40.3、Y:39.3、Z:15.4 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 45.3g | 使用荷重 | 453kg |
| 船舶や工業用機械に | |||
| ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。 | |||
| 最高の耐食性を実現するSUS316-NM製 | |||
| アメリカ製で特大のボルトが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/03/03 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
代替品
![]() |
|

