詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-72

品名 : 589kg シャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ(mm) D1:7.9、B:13.2、L:25.9、
A:9.6、X:45.7、Y:46.9、Z:18.2
重量 72.5g 使用荷重 589kg
船舶や工業用機械に
ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。
最高の耐食性を実現するSUS316-NM製
アメリカ製で特大のボルトが特徴です。
追加説明
カタログ価格

2,720 (税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/17 23:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1759ページ

代替品

EA638F-82
バリエーション一覧
EA638F-71 453kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-72 589kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-73 680.3kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-74 907kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-75 1360kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-76 1800kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-77 2700kg シャックル(ステンレス製)
EA638F-79 4500kg シャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※画像はEA638F-75です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:7.9mm、B:13.2mm、L:25.9mm
  • D1:7.9mm、B:13.2mm、L:25.9mm、A:9.7mm、X:45.7mm、Y:47mm、Z:18.3mm

商品動画

動画リンク 360°画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top