品番 : EA638F-76
品名 : 1800kg シャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | D1:15.9、B:26.7、L:49.3、 A:19.0、X:91.7、Y:92.5、Z:36.8 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 594g | 使用荷重 | 1.8t |
| 船舶や工業用機械に | |||
| ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。 | |||
| 最高の耐食性を実現するSUS316-NM製 | |||
| アメリカ製で特大のボルトが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|



