品番 : EA638FC-13
品名 : 1190kg/143mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重(t) | 1.19 | サイズ(mm) | A:12.7、B:31.7、C:25.9、D:143、 E:12.2、F:118.6、G:30.5、X:70.9、Z:25.4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 548g |
| ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。 | |||
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 船舶及び産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
