品番 : EA638FC-20
品名 : 3170kg/215.9mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 3.17t | サイズ | A:19.1mm B:40.6mm、C:40.6mm D:215.9mm、 E:19.3、F:169.4、G:48.3、X:101.6、Z:40.6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 1764g |
| ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。 | |||
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 船舶及び産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

