詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FC-16

品名 : 2150kg/187mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)

仕様

使用荷重 2.15t サイズ A:15.9mm B:38.1mm、C:34.8mm D:187.2mm、
E:14.7、F:145.0、G:43.2、X:87.4、Z:37.1
材質 ステンレス(SUS316) 重量 1047g
ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。
耐食性、耐久性に優れています。
船舶及び産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 11:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1375ページ

代替品

EA638FD-16
バリエーション一覧
EA638FC-6 270kg/ 66mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FC-8 490kg/ 92mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FC-13 1190kg/143mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FC-16 2150kg/187mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
EA638FC-20 3170kg/215.9mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA638FC-9です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:15.9、B:38.1、C:34.8、D:187.2
  • サイズ(mm)\nA:15.9、B:38.1、C:34.8、D:187.2、E:14.7、F:145.0、G:43.2、X:87.4、Z:37.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top