品番 : EA638FC-8
品名 : 490kg/ 92mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
カタログ訂正
24/04/04 サイズ(mm)訂正 B:14.7 → 18.7 (No.56,57 9046)
仕様
| 使用荷重(t) | 0.49 | サイズ(mm) | A:7.9、B:18.7、C:17.5、D:91.9、 E:7.6、F:70.1、G:20.3、X:46.5、Z:18.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 136g |
| ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。 | |||
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 船舶及び産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/10 01:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
