品番 : EA638FC-6
品名 : 270kg/ 66mm Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重(t) | 0.27 | サイズ(mm) | A:6.4、B:14.7、C:10.9、D:66.5 E:5.8、F:50.5、G:14.7、X:34.3、Z:15.2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 54g |
| ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。 | |||
| 耐食性、耐久性に優れています。 | |||
| 船舶及び産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
