品番 : EA638FK-102
品名 : 45x 4.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
材質 | SUS316 | 内寸 | 45×11.7mm |
---|---|---|---|
線径 | 4mm | 開口 | 11.9mm |
使用荷重 | 136kg | 重量 | 13.6g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 150 (2025/08/29 02:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1429ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)