品番 : EA638FK-104
品名 : 59x 6.4mm クイックリング(ロング/ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
材質 | SUS316 | 内寸 | 59×14.7mm |
---|---|---|---|
線径 | 6.4mm | 開口 | 14.7mm |
使用荷重 | 544kg | 重量 | 40.8g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2025/06/17 20:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1429ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)