品番 : EA638FK-110
品名 : 129x15.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 材質 | SUS316 | 内寸 | 129×29.5mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 15.8mm | 開口 | 29.5mm |
| 使用荷重 | 3992kg | 重量 | 648.6g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/05 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

