品番 : EA638FK-105
品名 : 72x 8.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 材質 | SUS316 | 内寸 | 72×17mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 8mm | 開口 | 17mm |
| 使用荷重 | 953kg | 重量 | 86.1g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/01 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
