品番 : EA638FK-103
品名 : 52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製)
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
仕様
| 材質 | SUS316 | 内寸 | 52×13.2mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 4.8mm | 開口 | 13.2mm |
| 使用荷重 | 399kg | 重量 | 22.6g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/06/19 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
