品番 : EA638HH-5
品名 : 30.0x38.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
材質 | SUS316 | 使用荷重 | 325kg |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | A:5、B:40、C:48、D:6.5 | 重量 | 23.6g |
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 12:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1450ページ |
代替品
|
拡大