品番 : EA638JP-141
品名 : 4.0x40.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
仕様
| 内寸 | 32×11mm | 線径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 7mm | 使用荷重 | 50kg |
| 材質 | スチール(亜鉛めっき鋼) | 入数 | 1個 |
| 仕上げ | 高光沢研磨加工 | 重量 | 11g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60 円(税抜)/ 66 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/05/25 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
