品番 : EA638JP-142
品名 : 5.0x50.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
仕様
| 内寸 | 40×15mm | 線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 7mm | 使用荷重 | 120kg |
| 材質 | スチール(亜鉛めっき鋼) | 入数 | 1個 |
| 仕上げ | 高光沢研磨加工 | 重量 | 16g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70 円(税抜)/ 77 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/04/10 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
