品番 : EA638JP-47
品名 : 10x100mm スナップフック(10個)
仕様
| 内寸 | 80×29mm | 線径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 11mm | 使用荷重 | 350kg |
| 材質 | スチール(亜鉛めっき鋼) | 入数 | 10個 |
| 仕上げ | 高光沢研磨加工 | 重量 | 128g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/03/20 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
