品番 : EA638JP-49
品名 : 12x140mm スナップフック(10個)
仕様
| 内寸 | 116×40mm | 線径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 開口 | 19mm | 使用荷重 | 510kg |
| 材質 | スチール(亜鉛めっき鋼) | 入数 | 10個 |
| 仕上げ | 高光沢研磨加工 | 重量 | 257g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
