品番 : EA638JP-45
品名 : 8.0x 80mm スナップフック(10個)
仕様
材質 | スチール(亜鉛めっき鋼) | 仕上げ | 高光沢研磨加工 |
---|---|---|---|
内寸 | 64×23mm | 線径 | 8mm |
開口 | 10mm | 入数 | 10個 |
使用荷重 | 230kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2024/05/19 06:49現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1451ページ |
拡大