詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KH-222

品名 : 7.9mm ジョーアイ

仕様

ねじ 5/16” トグル(mm) B:7.8、C:8.6
アイ(mm) F:7.3、Z:18 材質 ステンレス(SUS316)
全長 52.3mm 使用荷重 362.8kg
重量 49g
耐食性と耐久性に優れています。
海洋用途に最適です。
取外し可能なクレビスピンが含まれています。
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/05 00:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KH-221 6.4mm ジョーアイ
EA638KH-222 7.9mm ジョーアイ
EA638KH-223 9.5mm ジョーアイ
EA638KH-224 10.9mm ジョーアイ
EA638KH-225 12.7mm ジョーアイ
EA638KH-226 15.8mm ジョーアイ
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ写真です。
  • ※イメージ写真です。
  • ジョーアイを入れることで、上下左右、自由に動くことができます。
  • 画像はEA638KH-224
  • トグル(mm)\nB:7.8、C:8.6\nアイ(mm)\nF:7.3、Z:18
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:7.8、C:8.6、D:31.7、E:17.2\nF:7.3、X:26.4、Y:52.3、Z:18.0

商品動画

動画リンク 360°動画
【使用動画】ジョーアイを入れることで、上下左右、自由に動くことができます。 【使用動画】ジョーアイを入れることで、上下左右、自由に動くことができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top