詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KH-225

品名 : 12.7mm ジョーアイ

仕様

ねじ 1/2” トグル(mm) B:12.7、C:13.9
アイ(mm) F:12.1、Z:28.4 材質 ステンレス(SUS316)
全長 78.4mm 使用荷重 997.9kg
重量 204g
耐食性と耐久性に優れています。
海洋用途に最適です。
取外し可能なクレビスピンが含まれています。
追加説明
カタログ価格

2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 08:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KH-221 6.4mm ジョーアイ
EA638KH-222 7.9mm ジョーアイ
EA638KH-223 9.5mm ジョーアイ
EA638KH-224 10.9mm ジョーアイ
EA638KH-225 12.7mm ジョーアイ
EA638KH-226 15.8mm ジョーアイ
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ写真です。
  • ※イメージ写真です。
  • ジョーアイを入れることで、上下左右、自由に動くことができます。
  • 画像はEA638KH-224
  • トグル(mm)\nB:12.7、C:13.9\nアイ(mm)\nF:12.1、Z:28.4
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:12.7、C:13.9、D:47.4、E:27.4\nF:12.1、X:38.3、Y:78.4、Z:28.4

商品動画

動画リンク 360°動画
,"動画リンク2 ,"動画リンク2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top