品番 : EA638KH-223
品名 : 9.5mm ジョーアイ
仕様
| ねじ | 3/8” | トグル(mm) | B:9.3、C:10.1 |
|---|---|---|---|
| アイ(mm) | F:8.8、Z:21 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 全長 | 62.7mm | 使用荷重 | 544.3kg |
| 重量 | 77g | ||
| 耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 海洋用途に最適です。 | |||
| 取外し可能なクレビスピンが含まれています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638KH-221 6.4mm ジョーアイ |
| EA638KH-222 7.9mm ジョーアイ |
| EA638KH-223 9.5mm ジョーアイ |
| EA638KH-224 10.9mm ジョーアイ |
| EA638KH-225 12.7mm ジョーアイ |
| EA638KH-226 15.8mm ジョーアイ |
