詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KH-224

品名 : 10.9mm ジョーアイ

仕様

ねじ 7/16” トグル(mm) B:10.9、C:12.1
アイ(mm) F:11.4、Z:25.4 材質 ステンレス(SUS316)
全長 74.6mm 使用荷重 725.7kg
重量 127g
耐食性と耐久性に優れています。
海洋用途に最適です。
取外し可能なクレビスピンが含まれています。
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 10:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KH-221 6.4mm ジョーアイ
EA638KH-222 7.9mm ジョーアイ
EA638KH-223 9.5mm ジョーアイ
EA638KH-224 10.9mm ジョーアイ
EA638KH-225 12.7mm ジョーアイ
EA638KH-226 15.8mm ジョーアイ
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ写真です。
  • ※イメージ写真です。
  • ジョーアイを入れることで、上下左右、自由に動くことができます。
  • トグル(mm)\nB:10.9、C:12.1\nアイ(mm)\nF:11.4、Z:25.4
  • サイズ(mm)\nA:11.1、B:10.9、C:12.1、D:49.5、E:23.6\nF:11.4、X:34.0、Y:74.6、Z:25.4

商品動画

動画リンク 360°動画
,"動画リンク2 ,"動画リンク2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top