詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KH-226

品名 : 15.8mm ジョーアイ

仕様

ねじ 5/8” トグル(mm) B:16、C:16
アイ(mm) F:15.7、Z:34.5 材質 ステンレス(SUS316)
全長 103.3mm 使用荷重 1587.5kg
重量 381g
耐食性と耐久性に優れています。
海洋用途に最適です。
取外し可能なクレビスピンが含まれています。
追加説明
カタログ価格

4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 09:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1363ページ
バリエーション一覧
EA638KH-221 6.4mm ジョーアイ
EA638KH-222 7.9mm ジョーアイ
EA638KH-223 9.5mm ジョーアイ
EA638KH-224 10.9mm ジョーアイ
EA638KH-225 12.7mm ジョーアイ
EA638KH-226 15.8mm ジョーアイ
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ写真です。
  • ※イメージ写真です。
  • ジョーアイを入れることで、上下左右、自由に動くことができます。
  • 画像はEA638KH-224
  • トグル(mm)\nB:16、C:16\nアイ(mm)\nF:15.7、Z:34.5
  • サイズ(mm)\nA:15.8、B:16.0、C:16.0、D:66.0、E:33.7\nF:15.7、X:44.9、Y:103.3、Z:34.5

商品動画

動画リンク 360°動画
,"動画リンク2 ,"動画リンク2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top