品番 : EA638NL-1
品名 : 2.0Ton 強力型 ボウシャックル
仕様
サイズB(mm) | 21 | 材質 | S45C |
---|---|---|---|
重量 | 403g | 使用荷重(t) | 2 |
サイズL(mm) | 48 | サイズD2(mm) | 16 |
サイズD1(mm) | 13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/17 17:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1824ページ |
代替品
|