品番 : EA638NL-6
品名 : 9.5Ton 強力型 ボウシャックル
仕様
| 材質 | S45C | 使用荷重(t) | 9.5 |
|---|---|---|---|
| サイズD1(mm) | 28 | サイズD2(mm) | 32 |
| サイズB(mm) | 46 | サイズL(mm) | 108 |
| 重量 | 3.68kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
代替品
![]() |
|

