品番 : EA638NL-7
品名 : 12.0Ton 強力型 ボウシャックル
仕様
| 材質 | S45C | 使用荷重(t) | 12 |
|---|---|---|---|
| サイズD1(mm) | 32 | サイズD2(mm) | 36 |
| サイズB(mm) | 52 | サイズL(mm) | 119 |
| 重量 | 5.22kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
