詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638NL-2

品名 : 3.25Ton 強力型 ボウシャックル

仕様

材質 S45C 使用荷重(t) 3.25
サイズD1(mm) 16 サイズD2(mm) 19
サイズB(mm) 27 サイズL(mm) 61
重量 756g
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 09:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1758ページ

代替品

EA638ND-6
バリエーション一覧
EA638NL-1 2.0Ton 強力型 ボウシャックル
EA638NL-2 3.25Ton 強力型 ボウシャックル
EA638NL-3 4.75Ton 強力型 ボウシャックル
EA638NL-4 6.5Ton 強力型 ボウシャックル
EA638NL-5 8.5Ton 強力型 ボウシャックル
EA638NL-6 9.5Ton 強力型 ボウシャックル
EA638NL-7 12.0Ton 強力型 ボウシャックル
EA638NL-8 13.5Ton 強力型 ボウシャックル
EA638NL-9 17.0Ton 強力型 ボウシャックル
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top