品番 : EA638NL-8
品名 : 13.5Ton 強力型 ボウシャックル
仕様
| 材質 | S45C | 使用荷重(t) | 13.5 |
|---|---|---|---|
| サイズD1(mm) | 36 | サイズD2(mm) | 38 |
| サイズB(mm) | 58 | サイズL(mm) | 134 |
| 重量 | 6.84kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
