品番 : EA638NR-11
品名 : 8.0Ton 沈みシャックル
仕様
| 材質 | S25C | 使用荷重(t) | 8 |
|---|---|---|---|
| サイズB(mm) | 54 | サイズD1(mm) | 42 |
| サイズD2(mm) | 36 | サイズL(mm) | 144 |
| 重量 | 6.04kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/04 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638NR-4 3.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-6 4.2Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-7 4.8Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-10 7.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-11 8.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-12 9.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-13 10.0Ton 沈みシャックル |
