品番 : EA638NR-7
品名 : 4.8Ton 沈みシャックル
仕様
| 材質 | S25C | 使用荷重(t) | 4.8 |
|---|---|---|---|
| サイズB(mm) | 43 | サイズD1(mm) | 34 |
| サイズD2(mm) | 28 | サイズL(mm) | 112 |
| 重量 | 2.89kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638NR-4 3.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-6 4.2Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-7 4.8Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-10 7.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-11 8.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-12 9.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-13 10.0Ton 沈みシャックル |
