品番 : EA638NR-10
品名 : 7.0Ton 沈みシャックル
仕様
材質 | S25C | 使用荷重(t) | 7 |
---|---|---|---|
サイズB(mm) | 50 | サイズD1(mm) | 40 |
サイズD2(mm) | 34 | サイズL(mm) | 136 |
重量 | 5.2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,790 円(税抜)/ 10,769 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 07:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1824ページ |