品番 : EA638NR-8
品名 : 5.4Ton 沈みシャックル
仕様
材質 | S25C | 使用荷重(t) | 5.4 |
---|---|---|---|
サイズB(mm) | 45 | サイズD1(mm) | 36 |
サイズD2(mm) | 30 | サイズL(mm) | 120 |
重量 | 3.7kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 01:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1824ページ |