品番 : EA638NR-5
品名 : 3.6Ton 沈みシャックル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | S25C | 使用荷重(t) | 3.6 |
---|---|---|---|
サイズB(mm) | 39 | サイズD1(mm) | 30 |
サイズD2(mm) | 24 | サイズL(mm) | 96 |
重量 | 3kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 02:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1824ページ |
代替品
![]() |
|