品番 : EA638NR-13
品名 : 10.0Ton 沈みシャックル
仕様
| 材質 | S25C | 使用荷重(t) | 10 |
|---|---|---|---|
| サイズB(mm) | 60 | サイズD1(mm) | 48 |
| サイズD2(mm) | 40 | サイズL(mm) | 160 |
| 重量 | 8.48kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/04 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638NR-4 3.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-6 4.2Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-7 4.8Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-10 7.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-11 8.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-12 9.0Ton 沈みシャックル |
| EA638NR-13 10.0Ton 沈みシャックル |
