詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638NR-12

品名 : 9.0Ton 沈みシャックル

仕様

材質 S25C 使用荷重(t) 9
サイズB(mm) 57 サイズD1(mm) 46
サイズD2(mm) 38 サイズL(mm) 152
重量 7.3kg
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/04 13:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1758ページ
バリエーション一覧
EA638NR-4 3.0Ton 沈みシャックル
EA638NR-6 4.2Ton 沈みシャックル
EA638NR-7 4.8Ton 沈みシャックル
EA638NR-10 7.0Ton 沈みシャックル
EA638NR-11 8.0Ton 沈みシャックル
EA638NR-12 9.0Ton 沈みシャックル
EA638NR-13 10.0Ton 沈みシャックル
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top