品番 : EA638SD-21
品名 : M6x13mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
仕様
使用荷重 | 75kg | 内径 | 20mm |
---|---|---|---|
線径 | 8mm | ねじ径 | M6×13 |
材質 | ステンレス鋼(SUS316) | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/15 02:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1827ページ |
代替品
![]() |
|