詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SD-25

品名 : M16x27mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)

仕様

使用荷重 700kg 内径 35mm
線径 14mm ねじ径 M16×27
材質 ステンレス鋼(SUS316) 重量 280g
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1760ページ

代替品

EA638SC-35
バリエーション一覧
EA638SD-21 M6x13mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-22 M8x13mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-23 M10x17mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-24 M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-25 M16x27mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-26 M20x30mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:M16、B:35、C:63、D:35、E:62、F:27、G:14

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top