品番 : EA638SD-23
品名 : M10x17mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
仕様
| 使用荷重 | 230kg | 内径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 10mm | ねじ径 | M10×17 |
| 材質 | ステンレス鋼(SUS316) | 重量 | 110g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/10 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
代替品
![]() |
|

