詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SD-22

品名 : M8x13mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)

仕様

使用荷重 140kg 内径 20mm
線径 8mm ねじ径 M8×13
材質 ステンレス鋼(SUS316) 重量 60g
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 16:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ

代替品

EA638SC-32
バリエーション一覧
EA638SD-21 M6x13mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-22 M8x13mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-23 M10x17mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-24 M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-25 M16x27mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
EA638SD-26 M20x30mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※この画像はEA638SD-25です。
  • サイズ(mm)\nA:M8、B:20、C:36、D:20、E:36、F:13、G:8

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top