品番 : EA638SD-26
品名 : M20x30mm アイボルト(ステンレス製/SUS316)
仕様
| 使用荷重 | 1.2t | 内径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 16mm | ねじ径 | M20×30 |
| 材質 | ステンレス鋼(SUS316) | 重量 | 450g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/18 04:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
代替品
![]() |
|

