品番 : EA638SR-11
品名 : M48x68mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
鍛造のため、高強度です
仕様
| 材質 | 鍛造鋼(電気亜鉛メッキ) | ねじ径 | M48 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 90mm | 線径 | 38mm |
| 使用荷重 | 8.6t | 重量(g) | 6380 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/01/10 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
