詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SR-10

品名 : M42x63mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

鍛造のため、高強度です

仕様

材質 鍛造鋼(電気亜鉛メッキ) ねじ径 M42
内径 80mm 線径 32mm
使用荷重 6.3t 重量(g) 4030
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

8,040 (税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/25 13:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ

代替品

EA638SD-54
バリエーション一覧
EA638SR-1 M6x13mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-2 M8x13mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-3 M10x17mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-4 M12x20.5mmアイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-5 M16x27mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-6 M20x30mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-7 M24x36mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-8 M30x45mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-9 M36x54mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-10 M42x63mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-11 M48x68mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638SR-5です。
  • ※画像はEA638SR-5です。
  • サイズ(mm)\nA:144、B:80、C:M42、D:85、E:147、F:63、G:32

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top