品番 : EA638SR-9
品名 : M36x54mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
鍛造のため、高強度です
仕様
材質 | 鍛造鋼(電気亜鉛メッキ) | ねじ径 | M36 |
---|---|---|---|
内径 | 70mm | 線径 | 28mm |
使用荷重 | 4.6t | 重量(g) | 2650 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/04 09:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1810ページ |