詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SR-3

品名 : M10x17mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

鍛造のため、高強度です

仕様

材質 鍛造鋼(電気亜鉛メッキ) ねじ径 M10
内径 25mm 線径 10mm
使用荷重 230kg 重量(g) 110
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 394

(2026/01/10 19:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ

代替品

EA638SN-10
  • 品番

    EA638SN-10

  • コメント

    M10x18mm メッキ無し

バリエーション一覧
EA638SR-1 M6x13mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-2 M8x13mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-3 M10x17mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-4 M12x20.5mmアイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-5 M16x27mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-6 M20x30mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-7 M24x36mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-8 M30x45mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-9 M36x54mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-10 M42x63mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
EA638SR-11 M48x68mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638SR-5です。
  • ※画像はEA638SR-5です。
  • サイズ(mm)\nA:45、B:25、C:M10、D:25、E:45、F:17、G:10

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top