品番 : EA638SR-6
品名 : M20x30mm アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)
鍛造のため、高強度です
仕様
| 材質 | 鍛造鋼(電気亜鉛メッキ) | ねじ径 | M20 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 40mm | 線径 | 16mm |
| 使用荷重 | 1.2t | 重量(g) | 450 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 278 (2026/01/10 19:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
