詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SN-10

品名 : M10x18mm アイボルト(鍛造)

仕様

材質 鉄(鍛造:SS400) ねじ径 M10×18
内径 25mm 線径 8mm
使用荷重 150kg 重量 60g
並目
日本製
水銀は含まれていません。
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 97

(2026/07/08 01:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638SN-6 M6x14mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-8 M8x15mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-10 M10x18mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-12 M12x22mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-16 M16x27mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-20 M20x30mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-22 M22x35mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-24 M24x38mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-30 M30x45mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-36 M36x55mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-42 M42x65mm アイボルト(鍛造)
EA638SN-48 M48x70mm アイボルト(鍛造)
ウェブカタログ画像
  • a:41 b:25 c:8 D:20 t:7\nh:21 H:41.5 L:18 e:4 g:7.7\nr1:1.2 da:11.2 r2:4 k:1.5\n(単位mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top