品番 : EA638SN-8
品名 : M8x15mm アイボルト(鍛造)
仕様
材質 | 鉄(鍛造:SS400) | ねじ径 | M8×15 |
---|---|---|---|
内径 | 20mm | 線径 | 6.3mm |
使用荷重 | 80kg | 重量 | 30g |
並目 | |||
日本製 | |||
水銀は含まれていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 57 (2025/06/16 17:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1810ページ |