品番 : EA638SN-12
品名 : M12x22mm アイボルト(鍛造)
仕様
材質 | 鉄(鍛造:SS400) | ねじ径 | M12×22 |
---|---|---|---|
内径 | 30mm | 線径 | 10mm |
使用荷重 | 220kg | 重量 | 120g |
並目 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 71 (2024/05/20 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1827ページ |